Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
3M™ Sprühklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere Hi-Strength 90, Beige, 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7000116790
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
90
EAN/GTIN:
05900422098553
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Sprühkleber
Aerosol-Klebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere für dauerhafte Verbindungen. Kurze Ablüftzeit - besonders vielseitig. Verstellbare Sprühbreite von 20 bis 70 mm. Kleben von Metallen, Holz, Pappe, Filz, Gummi sowie von Schaum- und Kunststoffen (PE und PP).
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
synthetisches Elastomer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Klebebänder und Klebstoffe
>
Flexible Klebstoffe
>
Lösungsmittelbasierte Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Sprühklebstoff
,
sprühkleber 3m 500ml
,
kunststoffkleber
,
3m kunststoffkleber
,
sprühkleber
,
Montagespray
,
SprayMount
,
sprühklebstoff
,
lösemittelklebstoff polychloroprenbasis
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,03282* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen