Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 4412N Hochleist.- Dichtband 76,2mm x 16,5m
3M 4412N Hochleist.- Dichtband 76,2mm x 16,5m
3M 4412N Hochleist.- Dichtband 76,2mm x 16,5m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100002405
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4412N76
EAN/GTIN:
     00051111922804
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff mit Acrylatklebstoff. Für dauerhaft starke Verbindungen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transluzent
Klebstofftyp:
Acryl
Produktform:
Rolle
Gesamtbreite:
76 mm
Gesamtlänge:
165 m
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband 25mm x 16,5m, dichtband scotch, dichtband, schaumstoff klebeband, doppelseitiges klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, doppelseitiges klebeband 3M
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 17 Meter (ab € 7,25765* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,54*
€ 156,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.