Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 24 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 24 mm x 50 m
3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 24 mm x 50 m
3M™ Malerabdeckband 2090, 1 Rolle, 24 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     4708-8633224
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT209024
EAN/GTIN:
     04046719236497
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
Das 3M™ Malerabdeckband 2090 ist unser vielseitiges Klebeband zum Abdecken einer Vielzahl von Oberflächen. Das Band ist 24 mm breit und auf einer Rolle mit 50 m verfügbar.
Weitere Informationen:
Brand:
ScotchBlue™
Produktfarbe:
Blau
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
50 m
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
263
pro Rolle
€ 9,50*
ab € 3,45*
€ 5,16*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,23*
€ 15,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,06*
€ 30,00*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 3,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.