Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm
3M™ Kreppklebeband 501E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm
Artikel-Nr.:
     615IT-A887042
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5013650
EAN/GTIN:
     04054596798267
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Temperaturprofi für die anspruchvollsten Abdeckarbeiten bis zu 160° C
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
36 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch malerabdeckband, abdeckband, kreppband, kreppklebeband, kreppbänder, krepp klebeband, abdecken innenbereich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 9,08*
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,10417*
€ 9,13*
7 Tage
68
3
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 9,57*
€ 12,80*
1 Tag
68
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 13,00*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,60*
€ 30,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.