Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm
3M™ Kreppklebeband 301E, Beige, 36 mm x 50 m, 0,150 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100042902
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3013650
EAN/GTIN:
     04054596798052
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Industrieprofi für Abdeckarbeiten mit sauberen Farbkanten bis zu 100° C .
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
36 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 36mm 50m, abdeckband, post-it abdeckband, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.