Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kreppklebeband 401E, Braun, 48 mm x 50 m, 0.160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Kreppklebeband 401E, Braun, 48 mm x 50 m, 0.160 mm
3M™ Kreppklebeband 401E, Braun, 48 mm x 50 m, 0.160 mm
Artikel-Nr.:
     102-2266076-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4014850
EAN/GTIN:
     04054596798182
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140° C
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Braun
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, post-it abdeckband, abdeckband, abdeckband 50m, kreppband, kreppklebeband, kreppbänder, krepp klebeband, abdecken innenbereich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 14,25*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,01*
€ 14,89*
7 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 27,75*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,91*
€ 31,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.