Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ S655 Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ S655 Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24
3M™ S655 Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24
3M™ S655 Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24
Artikel-Nr.:
     C1066-7100079870
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     S-655E
EAN/GTIN:
     04054596070677
Suchbegriffe:
Atemschutzhaube
Schweißerhelm-Gesichtsabdichtung
Schweißerschutzhelm-Kopfband
3m atemschutzhauben
S655 Premium Leichthaube mit Hals-/Schulterabdeckung Starterpaket inkl. Kopfhalterung und textiler Halsabdichtung, Material: Web 24
Weitere Informationen:
Brand:
Versaflo™
Produktfarbe:
Weiß
Produkttyp:
Kopfplatte
Gesamtbreite:
0,23 m
Gesamtlänge:
0,38 m
Weitere Suchbegriffe: atemschutzhaube, gebläseatemschutz, atemschutzgebläse, gebläse, gebläseeinheit, motorbetriebener atemschutz, schutzmasken, atemschutzmasken, atemschutzmaske, staubmaske, maske, umgebungsluftabhängiges atemschutzsystem, luftfiltrierender atemschutz, luftfilter, atemschutz, luftreinigung, sauber atmen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 70,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.