Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ FAST-F Dichtband 8067E, mit geteiltem Schutzpapier, Braun, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50/50 Split


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ FAST-F Dichtband 8067E, mit geteiltem Schutzpapier, Braun, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50/50 Split
3M™ FAST-F Dichtband 8067E, mit geteiltem Schutzpapier, Braun, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50/50 Split
3M™ FAST-F Dichtband 8067E, mit geteiltem Schutzpapier, Braun, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, 50/50 Split
Artikel-Nr.:
     C1066-7100086953
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8067E/D/100255050
EAN/GTIN:
     05900422068976
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Das 3M™ FAST-F 8067E Dichtband ist ein einseitig klebendes, luft- und wassserdichtes Acrylatdichtband zur Erstellung von Baukörperanschlussfugen sowie zum Spleißen und Reparieren von Membranfolien und Unterspannbahnen. Es ist ein extra strapazierfähiges und flexibles Hochleistungsklebeband mit geschlitztem Schutzpapier für einfache Verklebungen von Tür- und Fensterrahmen an Dampfsperrbahnen oder bei der Massivbauweise sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Hellbraun
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband 25 m rolle, 3m klebeband, dichten, Flexible Air Sealing Tape, einseitiges Klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 46,74667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 731,64*
€ 870,6516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 693,42*
€ 825,1698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 643,91004*
€ 766,25295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 599,87004*
€ 713,84535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 559,80*
€ 666,162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.