Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-496062360 Herst.-Nr.: 2012GN EAN/GTIN: 04054596106215 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ Scotch-Brite™ EssentEco Mikrofasertuch 2012 besteht aus einer hochaktiven Mikrofaser und entfernt auf einfache Weise Schmutz, Staub, Öl, Fett und Fingerabdrücke. Insbesondere zur effizienten Reinigung von Metall, Holz, Glas, Chrom, Kunststoff, Keramik und Marmor geeignet. Es kann trocken oder feucht, mit oder ohne Reinigungschemie verwendet werden. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Verbundstoffe, Glasuren und Schleifpads | Gesamtbreite: | 360 mm | Gesamtlänge: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 11,69* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | pro Beutel | € 4,19* | ab € 11,43* | € 17,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 12,26* | € 17,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,169* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|