Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Roloc™ Fiberscheibe 787C, 75 mm, 60+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe ROLOC787C Cubitron2 76,2mm P60+ 3M
Fiberschleifscheibe ROLOC787C Cubitron2 76,2mm P60+ 3M
Fiberschleifscheibe ROLOC787C Cubitron2 76,2mm P60+ 3M
Fiberschleifscheibe ROLOC787C Cubitron2 76,2mm P60+ 3M
Artikel-Nr.:
     C1066-7100100979
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     787979
EAN/GTIN:
     00076308896959
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Roloc™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Weitere Informationen:
Brand:
Roloc™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
60+
Gesamtdurchmesser:
76,2 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.