Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 100 mm x 25 m, 1.1 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 100 mm x 25 m, 1.1 mm
3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 100 mm x 25 m, 1.1 mm
3M™ FAST-UC Ultra-Konformes Dichtband 8045P, Grau, 100 mm x 25 m, 1.1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100108713
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8045P10025
EAN/GTIN:
     04054596240643
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband scotch
Das 3M™ FAST-UC 8045P Dichtband ist ein formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Grau
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
100 mm
Gesamtlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband grau, 3m klebeband, dichten, Flexible Air Sealing Tape, einseitiges Klebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,55002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Rollen (ab € 170,18334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 651,41001*
€ 775,17791
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 616,08*
€ 733,1352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,03001*
€ 666,43571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,64002*
€ 632,65162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 510,55002*
€ 607,55452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.