| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100135737 Herst.-Nr.: 101E/24 EAN/GTIN: 04054596679115 |
| |
|
| | |
| Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.) Weitere Informationen: | | Brand: | 3M™ | Produktfarbe: | Beige | Klebstofftyp: | Gummi-Harz | Gesamtbreite: | 24 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch malerabdeckband, displayfolie, 3m klebeband, klebeband krepp, kreppklebeband, kleben krepp, abdecken innenbereich |
| | |
| |