Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
Scotch® Universal Abdeckband 2328, Cremeweiß, 50 m x 48 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100137089
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06313
EAN/GTIN:
     04054596406155
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Verwenden Sie das Scotch® Abdeckband 2328 für eine Vielzahl von Anwendungen in der Fahrzeugnachbearbeitung. Unser Abdeckband zeichnet sich durch gute Haftung aus. Es hält zuverlässig, lässt sich leicht entfernen und ermöglicht präzise Kanten. Es passt sich außerdem gut an und hat eine hohe Kantenreißfestigkeit. In verschiedenen gängigen Breiten erhältlich.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
Beige
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
48 mm
Gesamtlänge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband weiß, handcreme, scotch malerabdeckband, Abdeckprodukte Autoreparatur, blaues band 3m, Abdeckbänder Autolack, KFZ Abdeckband, klebeband lackieren auto
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.