Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister
3M™ Hochleistungs-Dichtband 4411N, Transluzent, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     C1066-7100137182
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4411N/IPS
EAN/GTIN:
     04054596405134
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Packband
Einseitiges Spezialklebeband für schnelle, saubere und extrem belastbare Abdichtungen im Innen- und Außenbereich. Für wasserdichte Versiegelungen an z.B. Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
transluzent
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
5,5 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch packband transparent 50mm, dichtband scotch, dichtband, 3M hochleistungsdichtband, hochleistungsdichtband, dichtband hochleistung, abdichtung klebeband, schaumstoff klebeband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.