Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, weiß, 50 mm x 15,8 mm, P120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, weiß, 50 mm x 15,8 mm, P120
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, weiß, 50 mm x 15,8 mm, P120
Artikel-Nr.:
     C1066-7100138286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7528
EAN/GTIN:
     00051131075283
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Weiß
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Keramik
Körnung:
P120
Gesamtdurchmesser:
50,8 mm
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.