Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, gelb, 76,2 mm, P80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, gelb, 76,2 mm, P80
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, gelb, 76,2 mm, P80
Artikel-Nr.:
     C1066-7100138307
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7527
EAN/GTIN:
     00048011643922
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
Bürstenscheibe
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Gelb
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Keramik
Körnung:
P80
Gesamtdurchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Flächenbürste, Topfbürste, 3m bürstenscheibe, flächenbürste, Roloc Scheibe, 3M Bristle Scheibe, Bristle Scheibe
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.