Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
3M™ Silver Trennscheibe, T41, 125 mm x 1,6 mm x 22 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100139234
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
51792
EAN/GTIN:
05902658109362
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Trennscheibe
Produktform:
Schleifscheibe
Gesamtdurchmesser:
125 mm
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Kompaktscheiben
>
Trenn- und Schruppscheiben
Weitere Suchbegriffe:
trennscheibe 3m 125mm x 1,6
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 125 mm
,
Metalltrennscheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 50,13*
€ 59,6547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,51*
€ 55,3469
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,16*
€ 53,7404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen