Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Trennscheibe
>
Artikel
3M™ Silver Trennscheibe, T42, 230 mm x 2,5 mm x 22 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1066-7100141070
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
51805
EAN/GTIN:
04054596444287
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die 3M™ Silver Trennscheibe bietet eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wertigkeit. Sie schneidet schnell durch Metallrohre, Hülsen und flache Bleche. Bei dieser langlebigen Scheibe wird mit unserem Präzisionskorn ein schneller und gleichmäßiger Schnitt erzielt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Trennscheibe
Produktform:
Schleifscheibe
Gesamtdurchmesser:
230 mm
... >
Schleif- und Poliersysteme
>
Kompaktscheiben
>
Trenn- und Schruppscheiben
Weitere Suchbegriffe:
trennscheibe 230x2,5
,
dünnblech trennscheibe
,
metall-trennscheibe 230mm
,
Metalltrennscheibe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,71*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,1484* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,71*
€ 156,7349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,25*
€ 151,4275
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 126,63*
€ 150,6897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,63*
€ 145,9297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,44*
€ 139,7536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,71*
€ 123,4149
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen