| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7100145455 Herst.-Nr.: 05059 EAN/GTIN: 00638060050590 |
| |
|
| | |
| Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L vereint das patentierte Präzisions-Keramikkorn mit einem robusten Filmträger und setzt damit neue Maßstäbe im Exzenterschliff. Der besonders reißfeste Filmträger bietet optimale Kornunterstützung und Kantenstabilität. Gleichzeitig sorgt die innovative Spirallochung (mulithole) für optimale Absaugung. Diese Schleifscheibe steht für aggressiven Abtrag, schnellen Schliff, lange Standzeiten und gleichmäßige Oberflächen. Weitere Informationen: | | Brand: | Cubitron™ | Produktform: | Scheibe | Schleifmittel: | präzisionsgeformte Keramik | Körnung: | 400+ | Gesamtdurchmesser: | 152,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Schleifscheibe mit Schnellwechselsystem, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifscheiben 150 mm k400, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Schleifscheiben, 3M Polierscheiben |
| | |
| |