Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheibe 950U, 125 mm, 120+, 5-fach gelocht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheibe 950U, 125 mm, 120+, 5-fach gelocht
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheibe 950U, 125 mm, 120+, 5-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     C1066-7100190722
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     52073
EAN/GTIN:
     04054596812673
Suchbegriffe:
Cubitron
3M Cubitron
Schleifscheibe
Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheibe 950U ist vielfältig in der Automobil-, Luftfahrtbranche, für Anwendungen im Schiffs- und Stahlbau, sowie für Wartungsarbeiten einsetzbar. Die 950U Scheiben sind für die Verwendung auf flachen Oberflächen vorgesehen und zeichnen sich durch eine besonders offene Streuung aus, die einem Zusetzen effektiv entgegenwirkt – dabei wird auf Stearate verzichtet, um die Oberflächen nicht zu kontamineren. Durch die 3M™ Präzisionskorntechnologie liefert diese Klett-Schleifscheibe schnellen und kühlen Abtrag und überzeugt durch hohe Standzeiten. 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Papierschleifscheiben sind die ideale Lösung um Farbschichten, leichte Zunderschichten, Aluminium, Fiberglas und vergleichbare Kompositwerkstoffe zu bearbeiten, die normalerweise zum Zusetzen von Schleifmitteln führen. 950U Schleifscheiben bieten eine besonders offenen Streuung, die dem Zusetzen der Scheibe effektiv entgegenwirkt - ganz ohne Stearate und die damit verbundene Gefahr einer Kontamination zu lackierender Oberflächen. Diese Schleifprodukte enthalten 3M Präzisions-Keramikkorn. Mit seiner dreieckigen Form schneidet es durch die zu schleifende Oberfläche, anstatt hindurch zu pflügen wie konventionelles Schleifkorn. Die Schneiden der Schleifkörner schärfen sich im Prozess nach und ermöglichen somit einen extrem schnellen Materialabtrag. Das 3M Portfolio umfasst eine komplette Produktreihe von Klettscheiben für Arbeitsplätze an denen Schleifscheiben mit Kleberücken aufgrund von Staubrückständen ungeeignet sein können. Klettscheiben liefern zudem ein etwas feineres Finish als Produkte mit Kleberücken, sodass sie häufig zum Einsatz kommen, wenn StikitTM Produkte zu aggressiv zur Oberfläche sind. HookitTM Schleifscheiben lassen sich einfach mit einem Klett-Stützteller verbinden. (Verkauf erfolgt separat) Sie können während der gesamten Nutzungsdauer der Schleifscheibe einfach entfernt, gewechselt sowie erneut verwend
Weitere Informationen:
Brand:
Cubitron™
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
präzisionsgeformte Keramik
Körnung:
120+
Gesamtdurchmesser:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,38856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,88*
€ 148,6072
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,18*
€ 146,5842
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 120,02*
€ 142,8238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,26*
€ 138,3494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,50*
€ 135,065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,14*
€ 115,5966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.