Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro, 115 mm x 22 mm, S XCRS
Artikel-Nr.:
     C1066-7100192333
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     51880
EAN/GTIN:
     04054596651968
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
grobreinigungsscheibe 3m 115mm
Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch-Brite™
Produktfarbe:
Violett
Produktform:
Scheibe
Schleifmittel:
Siliciumcarbid
Körnung:
Non Pertinent
Gesamtdurchmesser:
115 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.