Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle
Artikel-Nr.:
     1955-4040112122
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D3138
EAN/GTIN:
     00051131278042
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3138, P3 R mit Aktivkohle, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert) sowie gegen organische und saure Gase & Dämpfe unter Grenzwert und Ozon + HF bis zum 10-fachen des Grenzwertes (HF bis max. 30 ppm, je nachdem was zuerst erreicht wird). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
Weitere Informationen:
Brand:
Secure Click™
Produkttyp:
Filter
Gesamtbreite:
105 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m p3 partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, gasmaske, partikelmaske, wiederverwendbare maske, gesichtsmaske, 3m maske
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
80
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,76*
27 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 7,06*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,18*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 8,29*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 540,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.