Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R
Artikel-Nr.:
     4012-655760
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     D3135
EAN/GTIN:
     00051131277991
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Secure Click™ Partikelfilter D3135, P3 R, zum Schutz vor festen und flüssigen Partikeln (Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert). Zur Verwendung mit der Halbmasken Serie Secure Click™ HF-800(SD).
Weitere Informationen:
Brand:
Secure Click™
Produkttyp:
Filter
Gesamtbreite:
105 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
40
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 10,65*
2
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,995*
€ 11,075*
2
pro Paar
€ 8,00*
ab € 8,36*
€ 11,57*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 12,14*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 8,81*
€ 12,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Paar
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Paar
Mindestbestellmenge: 40 Paar ( entspricht € 426,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.