Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 50 mm x 66 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 50 mm x 66 m
3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 50 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100207277
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8985L50
EAN/GTIN:
     00638060403785
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L ist eine zuverlässige silikonfreie Lösung für Chromsäure-Eloxierungen (Typ I). Das leistungsstarke Band ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chromsäure und erzeugt scharfe Abdeckkanten. Dank des Gummi-Harz-Klebstoffs lässt es sich einfach entfernen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Violett
Produkttyp:
Malerabdeckbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
50,8 mm
Gesamtlänge:
65,8 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, kreppband lila 50 mm, abdeckband 50 mm, abdeckband, extreme masking tape, eloxier-abdeckband, polyester klebeband, abdeckband galvanisieren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.276,62008*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 24 Rollen (ab € 94,85917* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.650,44*
€ 3.154,0236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.527,33008*
€ 3.007,5228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.385,53016*
€ 2.838,78089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.276,62008*
€ 2.709,1779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.