Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 1220 mm x 66 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 1220 mm x 66 m
3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L, Violett, 1220 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100207286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8985L1220
EAN/GTIN:
     00638060403815
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L ist eine zuverlässige silikonfreie Lösung für Chromsäure-Eloxierungen (Typ I). Das leistungsstarke Band ist besonders widerstandsfähig gegenüber Chromsäure und erzeugt scharfe Abdeckkanten. Dank des Gummi-Harz-Klebstoffs lässt es sich einfach entfernen.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Violett
Produkttyp:
Malerabdeckbänder
Klebstofftyp:
Gummi-Harz
Gesamtbreite:
304,8 mm
Gesamtlänge:
65,8 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, scotch malerabdeckband, abdeckband, extreme masking tape, eloxier-abdeckband, polyester klebeband, abdeckband galvanisieren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.862,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2.063,78*
€ 2.455,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 2.000,32*
€ 2.380,38
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.918,93*
€ 2.283,53
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.863,58*
€ 2.217,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.862,45*
€ 2.216,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.