Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 66 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 66 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 66 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100213204
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081966
EAN/GTIN:
     04001895919909
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Das Scotch® Transparente Klebeband 508 ist ein Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen mit hoher Transparenz.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
66 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,835*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,6225*
€ 1,93078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4625*
€ 1,74038
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,1625*
€ 1,38338
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,15375*
€ 1,37296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09375*
€ 1,30156
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,835*
€ 0,99365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.