Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 33 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 33 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 33 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 19 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100213205
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081933
EAN/GTIN:
     04001895919947
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Das Scotch® Transparente Klebeband 508 ist ein Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen mit hoher Transparenz.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
19 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,34125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.