Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 33 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 33 m
Scotch® Transparentes Klebeband 508, 15 mm x 33 m
Artikel-Nr.:
     C1066-7100213206
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081533
EAN/GTIN:
     04001895919886
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Das Scotch® Transparente Klebeband 508 ist ein Allzweck-Klebeband für dauerhafte Anwendungen mit hoher Transparenz.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Klebeband
Klebstofftyp:
synthetisches Acrylat
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
33 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,287*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.