Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Holz-Schraubendreher Schlitz 9,0 mm x 150 mm (00154)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-00154
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00154
EAN/GTIN:
     4010995001544
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

Anwendung: Für alle Applikationen in der Holzbearbeitung.

Griff: Wiha Holz-Griff aus versiegeltem Buchenholz, Griffende durch Lederkappe geschützt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Klinge: Ab Größe 5,5 durchgehende Klinge, Schneide mit Abgleitschutz, Sechskantansatz.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantansatz:
10
Schneidenstärke 1 (mm):
1.1 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Schlitz 1 (mm):
9 mm
Durchmesser Rundklinge (mm):
7 mm
Griffdurchmesser (mm):
30 mm
Gesamtlänge (mm):
270 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
150 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Schraubendreher > Holz > 162
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.