Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p499183 Herst.-Nr.: 00613 EAN/GTIN: 4010995006136 |
| |
|
| | |
| Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Variabel einstellbare Klingenlänge (18 - 90 mm) Umfangreiches, wechselbares Klingensortiment Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen Praktische und robuste Rolltasche Inhalt: - 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373)
- 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips (26972)
- 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips 3,0 mm, PH0, 120 mm (00602)
- 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz/Phillips 4,0 mm, PH1, 120 mm (00603)
- 1x Rolltasche
Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 4 teilig, Modellbauer, modellbau werkzeug, modellbauwerkzeuge, Werkzeug für Modellbau, werkzeug modellbau, Wechselklinge Schraubendreher set, Wechselklinge Schraubenzieher, Werkzeug Rolltasche gefüllt, Kombiklingensatz, multifunktionelle Wechselklingen, umsteck schraubendreher, flexibler schraubendreher, wechselbar, mit wechselbaren Spitzen, Modellbau zubehör, Modellbahn, Modellbau werkzeug set, basteln, universal, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, kombiklingen satz, kombiklingensystem |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,27* | € 37,58* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,23* | € 37,72* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,80* | € 38,61* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 30,88* | € 41,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 30,94* | € 41,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|