Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 4 Schlitz, Phillips, 7-tlg. inkl. Rolltasche (00616)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     245-WIHA00616
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00616
EAN/GTIN:
     4010995006167
Suchbegriffe:
Kombiklingen-Satz
Kombiklingen-Satz Vario
Kombiklingen-Set
Kombiklingen-Sortiment

Vereinfacht Ihre Arbeit: Alle Werkzeuge sicher und geordnet in einer robusten und übersichtlichen Tasche untergebracht.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Leichte Betätigung der Ver- und Entriegelungstaste.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 4 Wechselklinge 4,0 mm (30373)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 1,5 mm, 3,0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,0 mm, 3,5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Schlitz 2,5 mm, 4,0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendrehersatz 6tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, wiha schraubendreher torx, Modellbauer, modellbau werkzeug, modellbauwerkzeuge, Werkzeug für Modellbau, werkzeug modellbau, Wechselklinge Schraubendreher set, Wechselklinge Schraubenzieher, Werkzeug Rolltasche gefüllt, Kombiklingensatz, multifunktionelle Wechselklingen, umsteck schraubendreher, flexibler schraubendreher, wechselbar, mit wechselbaren Spitzen, Modellbau zubehör, Modellbahn, Modellbau werkzeug set, basteln, universal, Sechskant, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, kombiklingen satz, kombiklingensystem
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
8
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,65*
€ 57,64*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 43,37*
€ 57,65*
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 59,32*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 54,00*
€ 74,35*
1 Tag
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 95,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,64*
€ 68,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,73*
€ 67,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,97*
€ 59,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,65*
€ 51,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 43,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30373
ab € 8,57*
Sonstiges
Wiha
00580
ab € 5,60*
Sonstiges
Wiha
00579
ab € 5,07*
Sonstiges
Wiha
00576
ab € 5,22*
Sonstiges
Wiha
00577
ab € 5,14*
Sonstiges
Wiha
00578
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.