Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-00848
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00848
EAN/GTIN:
     4010995008482
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slim Klingen gewährleisten guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben.

Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.

Griff: Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation.

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Phillips 1:
PH2
Griffdurchmesser (mm):
36 mm
Gesamtlänge (mm):
218 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
100 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph 2x100 wiha, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE Schraubendreher, ESD Schraubendreher, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Werkzeug, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, seitenschneider elektrisch, seitenschneider vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, Elektriker Schaltschrankbau, VDE Schaltschrankbau, Phillips, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Werkzeug für Elektriker, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, Schaltschrankbau, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.