Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher SoftFinish® electric Sechskant-Steckschlüssel 12,0 mm x 125 mm (00863)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-00863
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00863
EAN/GTIN:
     4010995008635
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Innensechskant-VDE-Schraubendreher

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmuttern.

Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, isoliert

Geprüft gemäß IEC 60900.

Weitere Informationen:
VDE zertifiziert:
Ja
Werkzeug für Elektrik:
Ja
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (mm):
12 mm
Außendurchmesser (mm):
20.2 mm
Griffdurchmesser (mm):
41 mm
Gesamtlänge (mm):
243 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
125 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, außensechskant-steckschlüssel wiha, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel, Schraubendreher, Schraubenzieher, VDE Schraubendreher, ESD Schraubendreher, Werkzeug für Elektriker, Handwerkzeug, Schraubendreher Set, Schraubenzieher Set, Werkzeug Satz Elektriker, Werkzeug, Schraubendreher Satz, Schraubenzieher Satz, Elektriker, Elektroinstallation, VDE, Elektroinstallateur, Elektriker Werkzeug, VDE Werkzeug, werkzeug elektriker, isoliertes Werkzeug, isoliertes Werkzeug 1000v, vollisoliertes Werkzeug, Elektrik, werkzeug elektrik, Elektriker Schraubendreher Set, isolierte Schraubendreher, schraubendreher vde, schraubenzieher vde, seitenschneider elektrisch, seitenschneider vde, schraubendreher elektrik, schraubenzieher elektrik, Elektriker Schaltschrankbau, VDE Schaltschrankbau, VDE Prüfung, Fünf Sicherheitsregeln, Elektrikerwerkzeug, vde geprüft, Elektriker Werkzeuge, werkzeug für elektriker, Schaltschrankbau, Sechskant
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.