Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 9-tlg. glanzvernickelt (01222)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01222
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01222
EAN/GTIN:
     4010995012229
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Maße Produkt: 231 x 24 x 67 mm (L x B x T)

Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.

Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 1,5 mm x 91 mm (01201)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm x 101 mm (01202)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm x 113 mm (01203)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm x 128 mm (01204)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm x 142 mm (01206)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm x 163 mm (01207)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm x 184 mm (01208)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm x 206 mm (01210)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant glanzvernickelt 10,0 mm x 231 mm (01211)
  • 1x Compact Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, din 911, Winkelschrauber, insechskantschlüsselsatz, Innensechskantschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,82* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01201
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01211
ab € 2,64*
Sonstiges
Wiha
01202
ab € 0,35*
Sonstiges
Wiha
01203
ab € 0,43*
Sonstiges
Wiha
01204
ab € 0,41*
Sonstiges
Wiha
01206
ab € 0,50*
Sonstiges
Wiha
01207
ab € 0,71*
Sonstiges
Wiha
01208
ab € 0,73*
Sonstiges
Wiha
01210
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.