Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® mattverchromt T45 x 288 mm (01343)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01343
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01343
EAN/GTIN:
     4010995013431
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T45
Durchmesser Rundklinge (mm):
8 mm
Griffdurchmesser (mm):
38 mm
Gesamtlänge (mm):
288 mm
Breite Griff (Quergriff) (mm):
120 mm
Länge Quergriffklinge (mm):
250 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.