Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Schlüsselgriff TORX® schwarzoxidiert T6 x 70 mm (01350)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01350
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01350
EAN/GTIN:
     4010995013509
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Maße Produkt: 70 x 8 x 40 mm (L x B x T)

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Griff: Wiha Schlüsselgriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T6
Durchmesser Rundklinge (mm):
2 mm
Gesamtlänge (mm):
70 mm
Breite Griff (Quergriff) (mm):
40 mm
Länge Quergriffklinge (mm):
35 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.