Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Bithalter SoftFinish® magnetisch 1/4" 125 mm (01475)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-01475
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01475
EAN/GTIN:
     4010995014759
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Maße Produkt: 243 x 35 x 35 mm (L x B x T)

Abtrieb: Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3.

Bitaufnahme: Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Dauermagnet.

Griff: Wiha SoftFinish® Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Normen: für Bits DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Außensechskant (Zoll):
1/4"
Griffdurchmesser (mm):
36 mm
Gesamtlänge (mm):
243 mm
Länge Klinge sichtbar (mm):
125 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
... > Bits > Standard-Bit > 384
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, bit-handhalter wiha, bithalter, Multifunktionswerkzeug, Multitool, bithalter lang, magnetischer bithalter, bithalter verlängerung, drehmoment bithalter, bit halter, bit halter magnetisch, bithalter 1/4 zoll, bithalter 1/4", bithalter magnet, bithalter magnetisch stark, halter bit, isolierter bithalter, schnellwechselbithalter, schraubendreherbitaufnahme, universalhalter bit, magnetbithalter, bithalter akkuschrauber, bithalter schraubendreher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.