| |
|
| Artikel-Nr.: C1069-03869 Herst.-Nr.: 03869 EAN/GTIN: 4010995038694 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben. Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. In Anlehnung an ISO 2936L. Weitere Informationen: | | Werkzeug für Elektrik: | Nein | SB - Verpackung: | Nein | ESD Artikel: | Nein | Innensechskant (mm): | 2.5 mm | Gesamtlänge (mm): | 113 mm | Länge Stiftschlüsselklinge (kurz) (mm): | 20 mm | mit Batterie / Akku: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wiha innensechskant-schraubendreher 2,5 mm, inbus schraubendreher, inbusschraubendreher sw2,5, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, Innensechskantschlüssel, insechskantschlüsselsatz |
| | |
| |