Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Werkzeugschaft mit Stift Innenvierkant, Innensechskant 1/4" E6,3 3/8" (04362)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-04362
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04362
EAN/GTIN:
     4010995043629
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit

Abtrieb: DIN 3121, ISO 1174, Form F 6,3 + F 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze.

Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.

Normen: DIN 3121, ISO 1174, Form F10

Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Innensechskant (Zoll):
1/4"
Innenvierkant 1 (Zoll):
3/8"
Gesamtlänge (mm):
50 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wiha, bit halter, Bit Werkzeug, Bit, Bits, Profi Bits, Profi Bitsatz, Werkzeug Bits, Sechskant
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.