Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 9-tlg. schwarzoxidiert (06379)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-198867
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06379
EAN/GTIN:
     4010995063795
Suchbegriffe:
Winkelschrauber
Sechskant
insechskantschlüsselsatz
Innensechskantschlüssel

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936K.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 1,5 mm x 46 mm (01121)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 2,0 mm x 51 mm (01122)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 2,5 mm x 57 mm (01123)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 3,0 mm x 64 mm (01124)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 4,0 mm x 72 mm (01126)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 5,0 mm x 83 mm (01128)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 6,0 mm x 94 mm (01130)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 8,0 mm x 105 mm (01132)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, schwarzoxidiert 10,0 mm x 119 mm (01134)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 7,46*
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,50*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,50*
1 Tag
54
pro Satz
€ 7,90*
ab € 5,62*
€ 8,01*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,66*
€ 8,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01121
ab € 0,143*
Sonstiges
Wiha
01134
ab € 0,77*
Sonstiges
Wiha
01122
ab € 0,143*
Sonstiges
Wiha
01123
ab € 0,22*
Sonstiges
Wiha
01124
ab € 0,17*
Sonstiges
Wiha
01126
ab € 0,38*
Sonstiges
Wiha
350050
ab € 0,32*
Sonstiges
Wiha
350060
ab € 0,31*
Sonstiges
Wiha
01132
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.