Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Classic Halter Sechskant 5-tlg. schwarzoxidiert (06382)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p500265
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06382
EAN/GTIN:
     4010995063825
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Spart Platz: Kompakte und platzsparende Lösung.

Extra: Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagspunkt für Stiftschlüssel.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,7 mm x 67 mm (06358)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 0,9 mm x 70 mm (06359)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,3 mm x 80 mm (06360)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 1,5 mm x 91 mm (06059)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant schwarzoxidiert 2,0 mm x 101 mm (06361)
  • 1x Classic Halter
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,87*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 5,91*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 6,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,34*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
06358
ab € 1,01*
Sonstiges
Wiha
06359
ab € 0,88*
Sonstiges
Wiha
06360
ab € 0,47*
Sonstiges
Wiha
06059
ab € 0,22*
Sonstiges
Wiha
06361
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.