Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic ESD für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (10162)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Symbole
Artikel-Nr.:
     C1069-10162
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     10162
EAN/GTIN:
     4010995314965
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX

Anwendung: Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Griff: Mit 6 mm-Sechskantaufnahme.

Griff: Ermöglicht variable Kombiklingenlängen-Einstellung von 42 - 114 mm.

Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel.

Griff: Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm.

IEC 61340-5-1.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Ja
Außensechskant (mm):
6 mm
Griffdurchmesser (mm):
36 mm
Länge Griff (mm):
120 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Multifunktionswerkzeug, Multitool, ESD, elektronik, Elektronische Bauteile, 31496, 284ESD
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.