Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® Schlitz, Phillips 6-tlg. mit Sechskantansatz (21248)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-134916
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     21248
EAN/GTIN:
     4010995212483
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz

Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Erleichtert die Handhabung: Einfaches Lösen fest sitzender Schrauben dank Sechskantansatz für Maulschlüssel.

Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Inhalt:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 3,5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 4,5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 5,5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Schlitz mit Sechskantklinge und Sechskantansatz 7,0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® Phillips mit Sechskantklinge und Sechskantansatz PH2 x 100 mm (00765)
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 6tlg wiha, phillips-esd-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitz Schraubenzieher, Schraubendreher Set, Schlitzschraubendreher, Präzisions-Schraubendreher, Phillips, schraubenzieher phillips, schraubendreher phillips, schraubenzieher kreuzschlitz, schlitzschraubenzieher, schraubenzieher schlitz, schraubendreher schlitz, schlitz schraubendreher
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 29,41*
€ 38,56*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,36*
€ 38,62*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 30,52*
€ 38,62*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,67*
€ 38,82*
1 Tag
62
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,25*
€ 39,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
00764
ab € 4,59*
Sonstiges
Wiha
00765
ab € 5,98*
Sonstiges
Wiha
00731
ab € 2,80*
Sonstiges
Wiha
00732
ab € 3,57*
Sonstiges
Wiha
00733
ab € 5,54*
Sonstiges
Wiha
00735
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.