Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Multitool PocketStar® Sechskant-Kugelkopf MagicRing® 7-tlg. (23033)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p500412
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23033
EAN/GTIN:
     4010995230333
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...

Anwendung: Schrauben aus Bohrungen herausheben oder hineinführen, speziell an schwer zugänglichen Stellen.

Anwendung: Praktischer Klapphalter für Sechskant-Schrauben in Werkstatt und unterwegs.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Extra: MagicRing® aus Federstahl (ab Größe 3 mm) hält alle Sechskant Normschrauben unabhängig vom Schraubenmaterial in jeder Lage fest.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 120 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Inhalt:

  • 1x Innensechskant Klinge 2
  • 1x Innensechskant Klinge 2,5
  • 1x Innensechskant Klinge 3
  • 1x Innensechskant Klinge 4
  • 1x Innensechskant Klinge 5
  • 1x Innensechskant Klinge 6
  • 1x Innensechskant Klinge 8
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Multifunktionswerkzeug, Sechskant Kugelkopf, Sechskant, innensexkant, Innensechskantschlüssel, Multitools, Multitool Werkzeug
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,74*
€ 26,18*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 26,38*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,15*
€ 27,01*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,11*
€ 28,40*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,20*
€ 28,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,83*
€ 24,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 18,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.