Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Multitool PocketStar® TORX® 7-tlg. (23053)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-198484
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23053
EAN/GTIN:
     4010995230531
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Multi-Tool

Anwendung: Praktischer Klapphalter für gängige TORX®-Schrauben in Werkstatt und unterwegs.

Extra: Stabiles Gehäuse mit Aushebetaste für einfache Auswahl der gewünschten Klinge.

Griff: Ergonomisches, Glasfaser verstärktes Gehäuse, 95 mm lang.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, galvanisch veredelt.

Inhalt:

  • 1x TORX® Klinge T7
  • 1x TORX® Klinge T8
  • 1x TORX® Klinge T9
  • 1x TORX® Klinge T10
  • 1x TORX® Klinge T15
  • 1x TORX® Klinge T20
  • 1x TORX® Klinge T25
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Ja
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Multitool, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz wiha, torx-stiftschlüssel satz, inbusschlüsselsatz 7-teilig, Multifunktionswerkzeug, Torx, Innensechskantschlüssel, Innensechskant Schraubendreher, innensexkant, insechskantschlüsselsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 19,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,65*
€ 21,32*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 22,97*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,57*
€ 23,19*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 96,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.