Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Fähnchengriff Set TORX® 7-tlg. schwarzoxidiert im Werkbankständer (25625)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     721-01810471
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     25625
EAN/GTIN:
     4010995256258
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz

Anwendung: Für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubenabmessungen, speziell beim Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen.

Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.

Extra: Kleiner, stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen.

Griff: Wiha Fähnchengriff.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

Inhalt:

  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T6 x 62 mm (03725)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T7 x 67 mm (03726)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T8 x 72 mm (03727)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T9 x 74 mm (03728)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T10 x 74 mm (03729)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T15 x 80 mm (03730)
  • 1x Stiftschlüssel mit Fähnchengriff TORX® schwarzoxidiert T20 x 80 mm (03731)
  • 1x Werkbankständer
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,36*
€ 33,87*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,02*
€ 33,87*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 34,65*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 28,58*
€ 38,05*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 29,56*
€ 39,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,87*
€ 40,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,31*
€ 37,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,31*
€ 33,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 25,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
03729
ab € 2,80*
Sonstiges
Wiha
03730
ab € 2,78*
Sonstiges
Wiha
03731
ab € 3,09*
Sonstiges
Wiha
03725
ab € 2,34*
Sonstiges
Wiha
03726
ab € 2,28*
Sonstiges
Wiha
03727
ab € 2,14*
Sonstiges
Wiha
03728
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.