Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Hammerschalen Set mit Schraube und Sicherungsmutter für Safety Schonhammer 40 (26669)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-26669
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26669
EAN/GTIN:
     4010995266691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerschale
Kunststoffhammer Ersatzkopf
Sicherungsmutter (ohne Norm)
kunststoffhammer ersatzkopf wiha

Ersatzteil: Pulverbeschichtete Tempergussschalen, 2 Stück, mit Schraube und Sicherungsmutter.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser Schlagkopf (mm):
40
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), Hammer Werkzeug, Hammerstiel, Schonhammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.