Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Hammerschalen Set mit Schraube und Sicherungsmutter für Safety Schonhammer 60 (26671)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1069-26671
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26671
EAN/GTIN:
     4010995266714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerschale
Kunststoffhammer Ersatzkopf
Sicherungsmutter (ohne Norm)
kunststoffhammer ersatzkopf wiha

Ersatzteil: Pulverbeschichtete Tempergussschalen, 2 Stück, mit Schraube und Sicherungsmutter.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
Durchmesser Schlagkopf (mm):
60
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), Hammer Werkzeug, Hammerstiel, Schonhammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.