Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher mit Wechselklingen Set SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 9-tlg. inkl. Rolltasche (27712)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     5417B-p499305
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27712
EAN/GTIN:
     4010995277123
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

Anwendung: Ideal für das Verschrauben tiefliegender Schrauben, z.B. in Sacklöchern.

Anwendung: Titansilber, gelaserte Abtriebsgrößen.

Anwendung: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet.

Anwendung: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Extra: Robuste Rolltasche ermöglicht platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge.

Griff: SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic Griff.

Griff: ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen Steckschlüsselwechsel.

Klinge: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, Titansilber, gestempelte Abtriebsgrößen.

Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar.

Klinge: Klingenlängen variabel einstellbar von 42 - 114 mm.

Variabel einstellbare Klingenlänge (42 - 114 mm)

Maximale Flexibilität: Kombinieren, verlängern, umstecken

Ergonomisches Arbeiten - Von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen

Zum Erreichen tiefliegender Schrauben in Sacklöchern reicht eine Klinge in Standardlänge nicht aus. Abhilfe verschafft das SYSTEM 6 Set - ein platzsparendes, vielseitiges Umsteckwerkzeug. In Kombination mit den SYSTEM 6 Wechselklingen kann das gewünschte Klingenprofil schnell und einfach umgesteckt und die Klingenlänge individuell eingestellt werden. So können mit den SYSTEM 6 Wechselklingen Längen zwischen 42 - 114 mm erreicht werden. Der SYSTEM 6 Griff ist kompatibel mit allen Wiha Wechselklingen SYSTEM 6 (Serie 284). Die Click-Stop Kugelklemmung garantiert einen sicheren Halt der Klingen. Zudem wird der ergonomisch geformte SoftFinish® Griff von Ärzten und Therapeuten empfohlen. Für eine platzsparende Aufbewahrung der Werkzeuge sorgt die robuste Rolltasche.

Inhalt:

  • 1x Schraubendrehergriff SoftFinish®-telescopic für SYSTEM 6 Wechselklinge 6,0 mm (30372)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,0 mm (08902)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 5,5 mm (08903)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 6,0 mm (08904)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 7,0 mm (08905)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 8,0 mm (08906)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 10,0 mm (08908)
  • 1x Wechselklinge SYSTEM 6 Sechskant-Steckschlüssel 150 mm, 13,0 mm (08911)
  • 1x Rolltasche
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, wiha schraubendrehersatz 8-teilig, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz 8 teilig, Wechselklingen, Handwerkzeug, Schraubenzieher Satz, Schraubendreher Satz, Schraubendreher, Kombiklingen, Werkzeug, Schraubenzieher Set, Schraubenzieher, Schraubendreher Set, kombiklingen satz, kombiklingensystem, Schraubenzieher TORX, schraubendreher torx, Kreuzschraubendreher, waschdüsen, smarte, universalschraubenzieher, Schlitzschraubendreher, schlitz schraubendreher, schlitzschraubenzieher, Schlitz Schraubenzieher, Kreuz, do it yourself, Pz2, schraubendreher set, einstellwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 47,70*
€ 61,44*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,45*
€ 61,90*
1 Tag
26
pro Packung
€ 7,90*
ab € 50,77*
€ 63,44*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,05*
€ 66,30*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 69,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,44*
€ 73,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 58,54*
€ 69,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,42*
€ 62,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,80*
€ 60,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,66*
€ 60,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,70*
€ 56,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
30372
ab € 9,44*
Sonstiges
Wiha
08908
ab € 6,27*
Sonstiges
Wiha
08911
ab € 6,30*
Sonstiges
Wiha
08902
ab € 6,01*
Sonstiges
Wiha
08903
ab € 6,27*
Sonstiges
Wiha
08904
ab € 6,27*
Sonstiges
Wiha
08905
ab € 6,30*
Sonstiges
Wiha
08906
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.