Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel mit Quergriff TORX® MagicSpring® mattverchromt T10 x 126 mm (27965)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-27965
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27965
EAN/GTIN:
     4010995279653
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: MagicSpring® aus Edelstahl hält TORX®-Schrauben in jeder Lage fest.

Extra: ChromTop®-Klingenspitze für höchste Maßhaltigkeit.

Extra: Klinge aus Sechskant-Material ist besonders belastbar.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
Sechskantklinge (mm):
4 mm
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
TORX® 1:
T10
Griffdurchmesser (mm):
26 mm
Gesamtlänge (mm):
126 mm
Breite Griff (Quergriff) (mm):
80 mm
Länge Quergriffklinge (mm):
100 mm
mit Batterie / Akku:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.